pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR5X50SA BARRA RAME 5X50 SPIGOLI ARROTOND - BAR5X50SA

BARRE DI RAME
copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR5X50SA BARRA RAME 5X50    SPIGOLI ARROTOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piatto

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 5 mm

Confezione

  • 1 KG

EAN

8013768321111

Codice prodotto

F10BAR5X50SA

Cod. produttore

BAR5X50SA

Produttore

F10

Tipologia:

Piatto

Larghezza:

50 mm

Altezza:

5 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 2,177 kg