BARRE DI RAME - F10BAR5X20SV BARRA RAME 5X20 SPIGOLI VIVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 20 mm
Altezza - 5 mm
Confezione
1 KG
EAN
8013768325089
Codice prodotto
F10BAR5X20SV
Cod. produttore
BAR5X20SV
Produttore
F10
Modello:
Piatta
Larghezza:
20 mm
Altezza:
5 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 0,890 kg