BARRE DI RAME - F10BAR4X50SV BARRA RAME 4X50 SPIGOLI VIVI - BAR4X50SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piatto
Larghezza - 50 mm
Altezza - 4 mm
Confezione
1 KG
EAN
8013768362435
Codice prodotto
F10BAR4X50SV
Cod. produttore
BAR4X50SV
Produttore
F10
Tipologia:
Piatto
Larghezza:
50 mm
Altezza:
4 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 1,780 kg


