BARRE DI RAME - F10BAR4X40SV BARRA RAME 4X40 SPIGOLI VIVI - BAR4X40SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piatto
Larghezza - 40 mm
Altezza - 4 mm
Confezione
1 KG
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
97 Kg CO₂-eq
EAN
8013768320763
Codice prodotto
F10BAR4X40SV
Cod. produttore
BAR4X40SV
Produttore
F10
Tipologia:
Piatto
Larghezza:
40 mm
Altezza:
4 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 1,420 kg


