BARRE DI RAME - F10BAR4X20SV BARRA RAME 4X20 SPIGOLI VIVI - BAR4X20SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piatto
Larghezza - 20 mm
Altezza - 4 mm
Confezione
1 KG
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
97 Kg CO₂-eq
EAN
8013768320732
Codice prodotto
F10BAR4X20SV
Cod. produttore
BAR4X20SV
Produttore
F10
Tipologia:
Piatto
Larghezza:
20 mm
Altezza:
4 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 0,712 kg


