pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR3X20SA BARRA RAME 3X20 SPIGOLI ARROTOND - BAR3X20SA

BARRE DI RAME
copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR3X20SA BARRA RAME 3X20    SPIGOLI ARROTOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piatto

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 3 mm

Confezione

  • 1 KG

EAN

8013768321005

Codice prodotto

F10BAR3X20SA

Cod. produttore

BAR3X20SA

Produttore

F10

Tipologia:

Piatto

Larghezza:

20 mm

Altezza:

3 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 0,517 kg