pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR10X80SA BARRA RAME 10X80 SPIGOLI ARROTOND - BAR10X80SA

BARRE DI RAME
copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR10X80SA BARRA RAME 10X80 SPIGOLI ARROTOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piatto

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 10 mm

Confezione

  • 1 KG

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

97 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013768321272

Codice prodotto

F10BAR10X80SA

Cod. produttore

BAR10X80SA

Produttore

F10

Tipologia:

Piatto

Larghezza:

80 mm

Altezza:

10 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 6,929 kg