pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBTL03H9 BTL5-T110-M0300-P-S103 - BTL03H9

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBTL03H9 BTL5-T110-M0300-P-S103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Magnetostrittivo

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 24...24 V

  • Lunghezza - 479 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074792856

Codice prodotto

BAUBTL03H9

Cod. produttore

BTL03H9

Produttore

BAU

Principio di funzionamento:

Magnetostrittivo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio nominale:

24...24 V

Lunghezza:

479 mm

I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi vengono impiegati ovunque si richiede elevata affidabilità e precisione nella misurazione di posizione e velocità. Anche per corse lunghe. I nostri sistemi contactless e a misurazione assoluta, con tutte le interfacce ad uso industriale si adattano a un'ampia gamma di applicazioni. Anche in condizioni ambientali estreme garantiscono un'elevata disponibilità di macchina e impianto. I vantaggi più importanti Misurazione precisa e assoluta senza corsa di riferimento Senza usura e senza manutenzione grazie al funzionamento contactless Insensibilità a urti, vibrazioni e imbrattamento Custodia a tenuta ermetica Applicazioni di regolazione altamente dinamiche tramite dati di misurazione sincronizzati Elevata inalterabilità e lunga durata Flessibili nell'installazione e utilizzo