pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBSW0017 BSW 819-493-WA-09L3 - BSW0017

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBSW0017 BSW 819-493-WA-09L3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza del sensore - 245 mm

  • Lunghezza del sensore - 187 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075735555

Codice prodotto

BAUBSW0017

Cod. produttore

BSW0017

Produttore

BAU

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

245 mm

Lunghezza del sensore:

187 mm

Altezza del sensore:

140 mm

Rivestimento scatola:

Anodizzato

Balluff meccanismi di commutazione con punti di commutazione di sicurezza