pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBSI0009 BSI R65K0-XB-MYS090-S115 - BSI0009

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBSI0009 BSI R65K0-XB-MYS090-S115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074877447

Codice prodotto

BAUBSI0009

Cod. produttore

BSI0009

Produttore

BAU

Principio di funzionamento:

Altro

I sensori inclinometrici BSI con un asse di misura vi consentono la misurazione di un asse su 360°. Così sorvegliate in modo affidabile i movimenti rotativi con un monitoraggio continuo. Ecco perché questi sensori sono l'ideale per l'ottimale regolazionedel processo. Quelli a un asse sono disponibili in due differenti principi di misurazione: inclinometro su base Fluid, quando è necessaria un'elevata precisione lungo tutto il campo di misurazione e temperatura. E inclinometri su base MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) per applicazioni che richiedono un elevata flessibilità. Le caratteristiche particolari su base Fluid disponibili Modbus e interfaccia 4…20 mA elevata precisione di ripetibilità ed esattezza deriva termica estremamente ridotta robusta e compatta custodia in metallo facile montaggio – quattro fori di fissaggio sulla custodia su base MEMS omologazione UL e CE interfacce: 4…20 mA, 0…10 V ampia selezione in diversi intervalli di misurazione montaggio versatile grazie allafunzione di centraggio (calibrazione) due varianti per differenti applicazioni ingombro minimo grazie alla forma compatta