BALLUFF AUTOMATION - BAUBPI00EK BPI 8M304P-5K-B0-KPXK0-100 - BPI00EK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del rivestimento di contatto - Oro
Materiale del corpo - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza - 135 mm
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074697267
Codice prodotto
BAUBPI00EK
Cod. produttore
BPI00EK
Produttore
BAU
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
135 mm
Altezza:
30 mm
I ripartitori passivi di Balluff collegano sensori ed attuatori con il dispositivo di controllo. Sono particolarmente adatti per l'impiego in condizioni gravose e vengono raccomandati nei casi in cui si utilizzino sostanze di raffreddamento e lubrificazione. E la custodia completamente incapsulata offre un'elevata classe di protezione e una resistenza esemplare a urti e vibrazioni. Grazie al loro design, queste interfacce si inseriscono perfettamente in tutti gli impianti ed in tutte le macchine, e gli inserti a vite metallici garantiscono l'esattezza di accoppiamento dei connettori a spina. Tutti i distributori possono essere montati in modo flessibile su tutti i profili standard e le piastre base: I fori di fissaggio sono in posizione centrale. Mediante altri fori di fissaggio laterali, l'interfaccia passiva si può montare anche lateralmente. I LED ben visibili supportano il montaggio flessibile. I vantaggi più importanti Collegamenti semplici Ingombri ridotti Resistenti a vibrazioni e urti Robusti e adatti all'industria Resistenti ai fluidi grazie a inserti a vite metallici Possibilità di fissaggio flessibili Elevata esattezza di accoppiamento dei connettori a spina tramite inserti a vite metallici


