BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01JP BOS 5K-PU-LX10-S75 - BOS01JP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Forma della scatola - Blocco
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Tipo di luce - Diodo laser, luce rossa
Confezione
1 PZ
EAN
7449074234035
Codice prodotto
BAUBOS01JP
Cod. produttore
BOS01JP
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Forma della scatola:
Blocco
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Classe di protezione laser:
Classe 1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
10.8 mm
Altezza del sensore:
43.5 mm
Lunghezza del sensore:
19.5 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm