BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01FN BOS 23K-PA-RR10-S4 - BOS01FN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Grado di protezione (IP) - Altro
Con riflettore - no
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Procedura di impostazione - Teach-In
Confezione
1 PZ
EAN
7449073034049
Codice prodotto
BAUBOS01FN
Cod. produttore
BOS01FN
Produttore
BAU
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Grado di protezione (IP):
Altro
Con riflettore:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Procedura di impostazione:
Teach-In
Messaggio di pre-guasto:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Con funzione tempo:
no
Forma della scatola:
Blocco
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 2
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Larghezza del sensore:
23 mm
Altezza del sensore:
51 mm
Lunghezza del sensore:
52.4 mm
Tempo di reazione:
0.83 ms
Frequenza di commutazione:
600 Hz
Lunghezza d'onda del sensore:
640 nm
Temperatura ambiente:
-20...60 °C