BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01FL BOS 23K-PA-RH10-S4 - BOS01FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Triangolazione - Dissolvenza sullo sfondo
Messaggio di pre-guasto - no
Con funzione tempo - no
Con riflettore - no
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071199634
Codice prodotto
BAUBOS01FL
Cod. produttore
BOS01FL
Produttore
BAU
Triangolazione:
Dissolvenza sullo sfondo
Messaggio di pre-guasto:
no
Con funzione tempo:
no
Con riflettore:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 2
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
23 mm
Altezza del sensore:
51 mm
Lunghezza del sensore:
52.4 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Frequenza di commutazione:
600 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Lunghezza d'onda del sensore:
640 nm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Con blocco del riavvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Grado di protezione (IP):
Altro