pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01F8 BOS 18M-PS-PR23-S4 - BOS01F8

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01F8 BOS 18M-PS-PR23-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074255795

Codice prodotto

BAUBOS01F8

Cod. produttore

BOS01F8

Produttore

BAU

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

75 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Frequenza di commutazione:

800 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

626 nm

Grado di protezione (IP):

IP67

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto. Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile. Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.