BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0178 BOS 23K-PU-RH10-S4 - BOS0178

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V
Distanza di commutazione nominale - 1200 mm
Grado di protezione (IP) - Altro
Intervallo di regolazione - 0...1200 mm
Distanza operativa - 0...1200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074390632
Codice prodotto
BAUBOS0178
Cod. produttore
BOS0178
Produttore
BAU
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Distanza di commutazione nominale:
1200 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Intervallo di regolazione:
0...1200 mm
Distanza operativa:
0...1200 mm
Con riflettore:
no
Max. distanza di commutazione:
1200 mm
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Triangolazione:
Dissolvenza sullo sfondo
Forma della scatola:
Blocco
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Larghezza del sensore:
23 mm
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 2
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Frequenza di commutazione:
600 Hz
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Lunghezza del sensore:
52.4 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Altezza del sensore:
51 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Lunghezza d'onda del sensore:
640 nm
Con blocco del riavvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no