pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00ET BLS 18KW-XX-1LT-S4-L - BOS00ET

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00ET BLS 18KW-XX-1LT-S4-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica -10 V ... +10 V - no

  • Con altra uscita analogica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076555121

Codice prodotto

BAUBOS00ET

Cod. produttore

BOS00ET

Produttore

BAU

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Con riflettore:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

14 mm

Lunghezza del sensore:

83.5 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Le fotocellule a sbarramento di Balluff vengono utilizzate per il riconoscimento affidabile di oggetti, indipendentemente da superficie, colore, materiale – e anche con forte lucentezza. Sono composte da unità separate di trasmissione e ricezione, che vengono allineate tra loro. Quando un oggetto interrompe il fascio luminoso, si modifica il segnale di uscita nel ricevitore. In maniera assolutamente affidabile. Le caratteristiche particolari ottime nelle attività di posizionamento, grazie all'eccezionale precisione di ripetibilità estremamente resistenti allo sporco e con ampia riserva funzionale ideali per ampie distanze di lavoro trasmettitore e ricevitore in custodie separate