pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00EP BLS 18KF-XX-1P-S4-L - BOS00EP

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00EP BLS 18KF-XX-1P-S4-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente

  • Con funzione tempo - no

  • Distanza di commutazione nominale - 20000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 20000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021337467

Codice prodotto

BAUBOS00EP

Cod. produttore

BOS00EP

Produttore

BAU

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente

Con funzione tempo:

no

Distanza di commutazione nominale:

20000 mm

Max. distanza di commutazione:

20000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

14 mm

Lunghezza del sensore:

71.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Grado di protezione (IP):

IP67

Le fotocellule a sbarramento di Balluff vengono utilizzate per il riconoscimento affidabile di oggetti, indipendentemente da superficie, colore, materiale – e anche con forte lucentezza. Sono composte da unità separate di trasmissione e ricezione, che vengono allineate tra loro. Quando un oggetto interrompe il fascio luminoso, si modifica il segnale di uscita nel ricevitore. In maniera assolutamente affidabile. Le caratteristiche particolari ottime nelle attività di posizionamento, grazie all'eccezionale precisione di ripetibilità estremamente resistenti allo sporco e con ampia riserva funzionale ideali per ampie distanze di lavoro trasmettitore e ricevitore in custodie separate