BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00CK BLE 18KF-PA-1PP-S4-C - BOS00CK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione nominale - 20000 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. distanza di commutazione - 20000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024696615
Codice prodotto
BAUBOS00CK
Cod. produttore
BOS00CK
Produttore
BAU
Distanza di commutazione nominale:
20000 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. distanza di commutazione:
20000 mm
Con funzione tempo:
no
Fornitura del sistema unidirezionale:
Ricevitore
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
14 mm
Lunghezza del sensore:
81.5 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione al buio
Materiale del corpo:
Plastica
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC


