pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS008E BOS 26K-PA-1LHB-S4-C - BOS008E

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS008E BOS 26K-PA-1LHB-S4-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione - 30...150 mm

  • Distanza operativa - 30...150 mm

  • Triangolazione - Dissolvenza sullo sfondo

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070927764

Codice prodotto

BAUBOS008E

Cod. produttore

BOS008E

Produttore

BAU

Intervallo di regolazione:

30...150 mm

Distanza operativa:

30...150 mm

Triangolazione:

Dissolvenza sullo sfondo

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

17 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Classe 2

Lunghezza d'onda del sensore:

670 nm

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto. Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile. Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.