pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD0007 BOD 26K-LB06-S92-C - BOD0007

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD0007 BOD 26K-LB06-S92-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'uscita analogica - 4 mA ... 20 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000565774

Codice prodotto

BAUBOD0007

Cod. produttore

BOD0007

Produttore

BAU

Esecuzione dell'uscita analogica:

4 mA ... 20 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Larghezza del sensore:

17 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Classe 2

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

I sensori di distanza optoelettronici di Balluff vi supportano nel posizionamento, nel controllo del flusso di materiale o nell'interrogazione del livello di riempimento nonché in molte altre applicazioni. Nell'industria automobilistica, nell'automazioneindustriale e logistica o nella siderurgia, mediante una misurazione affidabile della distanza potete ottenere ovunque notevoli aumenti della produttività evitando miratamente gli errori. A tale scopo sono disponibili differenti campi di misurazione, parzialmente regolabili da 20 mm a 20 m, e varianti con e senza soppressione dello sfondo. I nostri sensori basati sul principio di triangolazione o sulla Time-of-Flight-Technologie (TOF), contactless e quindi senza usura, utilizzano luce rossa o laser. Sono alloggiati in resistenti custodie di plastica o metallo e dispongono di uscite in corrente e tensione nonché di interfacce digitali seriali o IO-Link. I nostri sensori di distanza optoelettronici sono disponibili in grado di protezione IP65/67 e IP69K, e quindi sono adatti anche per ambienti difficili. Le caratteristiche particolari ideali per la misurazione e il monitoraggio della distanza di campi di misurazione brevi, medi e lunghi disponibili uscite commutate supplementari con punti di commutazione regolabili per quasi tutti i prodotti Teach-in sul sensore tramite ingresso Teach o in modo particolarmente confortevole tramite IO-Link a richiesta con funzione di diagnosi e Condition Monitoring omologazione UL e certificazioni opzionali Ecolab