BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS03EH BNS 816-B02-PA-16-611-11 - BNS03EH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Metallo
Rivestimento scatola - Anodizzato
Esecuzione del collegamento elettrico - Altre connessioni
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449074945443
Codice prodotto
BAUBNS03EH
Cod. produttore
BNS03EH
Produttore
BAU
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Anodizzato
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altre connessioni
Grado di protezione (IP):
IP67
Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.


