pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS027T BNS 819-B02-R12-61-12-10 - BNS027T

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS027T BNS 819-B02-R12-61-12-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slitte - 2

  • Distanza del pulsante - 12 mm

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella

  • Con indicatore di stato - sì

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071459523

Codice prodotto

BAUBNS027T

Cod. produttore

BNS027T

Produttore

BAU

Numero di slitte:

2

Distanza del pulsante:

12 mm

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Con indicatore di stato:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Altezza del sensore:

36 mm

Larghezza del sensore:

79 mm

Lunghezza del sensore:

63 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

10

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Anodizzato

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altre connessioni

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.