pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS01TE BNS 819-B03-D10-46-11 - BNS01TE

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS01TE BNS 819-B03-D10-46-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

  • Numero di slitte - 3

  • Distanza del pulsante - 10 mm

  • Orientamento del pulsante - Verticale

  • Lunghezza del sensore - 47 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001364611

Codice prodotto

BAUBNS01TE

Cod. produttore

BNS01TE

Produttore

BAU

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di slitte:

3

Distanza del pulsante:

10 mm

Orientamento del pulsante:

Verticale

Lunghezza del sensore:

47 mm

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

3

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando a scatto rapido

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Anodizzato

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...85 °C

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa multiplo, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBNS01TE - BNS 819-B03-D10-46-11