pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS01MA BNS 819-D08-R12-62-10 - BNS01MA

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS01MA BNS 819-D08-R12-62-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slitte - 8

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella

  • Con indicatore di stato - sì

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

  • Altezza del sensore - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074607242

Codice prodotto

BAUBNS01MA

Cod. produttore

BNS01MA

Produttore

BAU

Numero di slitte:

8

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Con indicatore di stato:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Altezza del sensore:

130 mm

Larghezza del sensore:

120 mm

Lunghezza del sensore:

64 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Anodizzato

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altre connessioni

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.