pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS008E BNS 819-X481-99-R-10 - BNS008E

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS008E BNS 819-X481-99-R-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Allineamento dell'elemento di azionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076016646

Codice prodotto

BAUBNS008E

Cod. produttore

BNS008E

Produttore

BAU

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Rivestimento scatola:

Anodizzato

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.