pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0080 BNS 518-160-W-11 - BNS0080

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0080 BNS 518-160-W-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 89 mm

  • Altezza del sensore - 81 mm

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070963724

Codice prodotto

BAUBNS0080

Cod. produttore

BNS0080

Produttore

BAU

Larghezza del sensore:

89 mm

Altezza del sensore:

81 mm

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Anodizzato

Tipologia di azionamento:

Altro

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altre connessioni

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBNS0080 - BNS 518-160-W-11