BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0067 BNS 819-100-K-13 - BNS0067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 42 mm
Altezza del sensore - 22 mm
Lunghezza del sensore - 47 mm
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Uscita elettronica - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077522955
Codice prodotto
BAUBNS0067
Cod. produttore
BNS0067
Produttore
BAU
Larghezza del sensore:
42 mm
Altezza del sensore:
22 mm
Lunghezza del sensore:
47 mm
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Anodizzato
Tipologia di azionamento:
Altro
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altre connessioni
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...85 °C
Grado di protezione (IP):
IP67