pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS005A BNS 819-100-D-10 - BNS005A

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS005A BNS 819-100-D-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 42 mm

  • Altezza del sensore - 22 mm

  • Lunghezza del sensore - 43 mm

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Uscita elettronica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076978173

Codice prodotto

BAUBNS005A

Cod. produttore

BNS005A

Produttore

BAU

Larghezza del sensore:

42 mm

Altezza del sensore:

22 mm

Lunghezza del sensore:

43 mm

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Anodizzato

Tipologia di azionamento:

Altro

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.