pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS004J BNS 819-99-K-11 - BNS004J

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS004J BNS 819-99-K-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altre connessioni

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075890810

Codice prodotto

BAUBNS004J

Cod. produttore

BNS004J

Produttore

BAU

Tipologia di azionamento:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altre connessioni

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

47 mm

Numero contatti di commutazione:

1

Apertura forzata:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

20 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Forma della scatola:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

no

Con indicatore di stato:

sì

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Anodizzato

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.