pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0041 BNS 819-99-D-12 - BNS0041

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0041 BNS 819-99-D-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza del sensore - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079075015

Codice prodotto

BAUBNS0041

Cod. produttore

BNS0041

Produttore

BAU

Tipologia di azionamento:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

43 mm

Altezza del sensore:

20 mm

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Rivestimento scatola:

Anodizzato

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.