pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0001 BNS 819-D10-D12-100-10 - BNS0001

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0001 BNS 819-D10-D12-100-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

  • Numero di slitte - 10

  • Distanza del pulsante - 12 mm

  • Tipologia di azionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000414584

Codice prodotto

BAUBNS0001

Cod. produttore

BNS0001

Produttore

BAU

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di slitte:

10

Distanza del pulsante:

12 mm

Tipologia di azionamento:

Altro

Orientamento del pulsante:

Orizzontale

Altezza del sensore:

170 mm

Larghezza del sensore:

120 mm

Lunghezza del sensore:

84 mm

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

10

Numero contatti normalmente aperti (NA):

10

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Anodizzato

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altre connessioni

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...85 °C

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.