pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI007T BNI IOL-800-000-Z036 - BNI007T

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI007T BNI IOL-800-000-Z036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073351559

Codice prodotto

BAUBNI007T

Cod. produttore

BNI007T

Produttore

BAU

Colore:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Grazie alla loro robusta custodia, i nostri hub sensori/attuatori IO-Link BNI sono l'ideale per l'impiego in ambiente industriale gravoso. I moduli I/O si basano su connettori a spina M12 o M8 e sono facili ed economici da installare e manutenere. Il monitoraggio a canale singolo specifico per porta riconosce cortocircuito e sovraccarico nonché interruzione cavo sulla porta. Tale grado di diagnosi selettiva è esclusivo nei moduli I/O. Le nostre diverse varianti di hub sensori/attuatori BNI offrono la massima funzionalità con la migliore flessibilità. Queste famiglie di prodotti offrono varianti per ingressi/uscite digitali e per segnali di ingresso analogici. Scegliete il dispositivo giusto in base ai vostri bisogni e alle vostre esigenze. A seconda dell'applicazione, è possibile gestire fino a 16 ingressi e uscite digitali (con o senza alimentazione separata per carichi elevati) o fino a 8 segnali analogici. A seconda dell'applicazione, offriamo diversi design di involucri, tra cui plastica e metallo. Così come diverse classi di protezione IP.