pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00K5 BMF 203K-H-PO-C-A2-S75-00,3 - BMF00K5

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00K5 BMF 203K-H-PO-C-A2-S75-00,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Lunghezza del sensore - 3.6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079174527

Codice prodotto

BAUBMF00K5

Cod. produttore

BMF00K5

Produttore

BAU

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza del sensore:

3.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

2.9 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile. Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.