pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00CF BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 - BMF00CF

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00CF BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Larghezza del sensore - 23.5 mm

  • Altezza del sensore - 5 mm

  • Lunghezza del sensore - 5.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072642740

Codice prodotto

BAUBMF00CF

Cod. produttore

BMF00CF

Produttore

BAU

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

23.5 mm

Altezza del sensore:

5 mm

Lunghezza del sensore:

5.5 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP67

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile. Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.