pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0088 BMF 32M-PS-C-2-S49 - BMF0088

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0088 BMF 32M-PS-C-2-S49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Categoria di protezione antideflagrante per gas - Senza

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074988143

Codice prodotto

BAUBMF0088

Cod. produttore

BMF0088

Produttore

BAU

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

26 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione nominale DC:

10...30 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

25 mm

Con indicatore di stato:

no

Altezza del sensore:

11.9 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Corrente d'uscita min.:

200 mA

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile. Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.