pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0059 BMF 305K-PS-C-2-S4-00,5 - BMF0059

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0059 BMF 305K-PS-C-2-S4-00,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Forma della scatola - Profilo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Numero di uscite di contatto sicure - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001537794

Codice prodotto

BAUBMF0059

Cod. produttore

BMF0059

Produttore

BAU

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Forma della scatola:

Profilo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

10.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

33.5 mm

Con indicatore di stato:

no

Altezza del sensore:

5 mm

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Corrente d'uscita min.:

200 mA

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

sì

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Sensore di prossimita magnetico, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBMF0059 - BMF 305K-PS-C-2-S4-00 5