pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF001Z BMF 10E-PS-D-2-SA1-S49 - BMF001Z

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF001Z BMF 10E-PS-D-2-SA1-S49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite semiconduttori sicure - 0

  • Numero di uscite di contatto sicure - 0

  • Tipo di azionamento - Magnete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070528541

Codice prodotto

BAUBMF001Z

Cod. produttore

BMF001Z

Produttore

BAU

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Magnete

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

32 mm

Lunghezza del sensore:

32 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Corrente d'uscita min.:

200 mA

Tensione di alimentazione nominale DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con indicatore di stato:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile. Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.