pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF000K BMF 07M-PS-D-2-S49-00,3 - BMF000K

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF000K BMF 07M-PS-D-2-S49-00,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Altro

  • Forma della scatola - Cilindro liscio

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078855199

Codice prodotto

BAUBMF000K

Cod. produttore

BMF000K

Produttore

BAU

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Altro

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Distanza di commutazione:

20 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Ottone

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione nominale DC:

10...30 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

6.5 mm

Rivestimento scatola:

Nichelato

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Corrente d'uscita min.:

200 mA

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

sì

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile. Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.