BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS0028 BIS C-150-05/A - BIS0028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale del corpo - Plastica
Larghezza - 40 mm
Altezza - 22 mm
Grado di protezione (IP) - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449075483968
Codice prodotto
BAUBIS0028
Cod. produttore
BIS0028
Produttore
BAU
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
40 mm
Altezza:
22 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Profondità:
80 mm
Peso:
75 g
Con il nostro processore BIS V si possono utilizzare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura per ogni processore. La sua indipendenza dalla frequenza permette il funzionamento combinato di tutte le frequenze (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). È perciò necessario un solo tipo di processore, cosa che semplifica notevolmente la gestione di magazzino. Inoltre, per un impiego indipendente dal settore industriale, il processore è disponibile con tutti i più comuni sistemi bus a livello internazionale. Le caratteristiche particolari perfette caratteristiche EMC grazie alla robusta carcassa in zinco pressofuso tutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anteriore concetto di fissaggio variabile per il semplice montaggio su barre scanalate o su profilo display LCD e pulsanti per la facile messa in funzione ogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LED porta IO-Link-Master per il collegamento di sensori eattuatori compatibili IO-Link Webserver per il monitoraggio dello stato a distanza moduli funzionali dei più noti produttori di controller per il rapido impiego 2-Port-Ethernet-Switch integrato per topologia lineare e ad anello dimensioni contenute ecompatte (172 × 48 × 62 mm) interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento bus BIS Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PC alimentazione di tensione tramite robusto connettore da 7/8"per ambienti industriali gravosi


