pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC007U BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050 - BIC007U

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC007U BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Lunghezza del sensore - 61 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077636386

Codice prodotto

BAUBIC007U

Cod. produttore

BIC007U

Produttore

BAU

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

61 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Altro

Frequenza di commutazione:

60 Hz

Rapidi cambi di formato garantiscono un'elevata produttività. Tuttavia, questi vengono spesso resi più difficoltosi dai contatti a innesto, ad esempio nel cambio pinza su robot. I nostri accoppiatori induttivi per l'alimentazione trasferiscono energiain modo contactless tramite un traferro. I contatti meccanici a innesto sono quindi superflui. Vantaggi: Assenza di usura, rapidità nel cambio utensile e grande flessibilità. Le caratteristiche particolari assenza di usura – trasmissione dell'energiacontactless tramite un traferro rapidità di cambio utensile elevata flessibilità