pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC005C BIC 2I0-I2A50-Q40KFU-SM4A5A - BIC005C

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC005C BIC 2I0-I2A50-Q40KFU-SM4A5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Lunghezza del sensore - 63 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071318264

Codice prodotto

BAUBIC005C

Cod. produttore

BIC005C

Produttore

BAU

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

63 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rapidi cambi di formato garantiscono un'elevata produttività. Tuttavia, questi vengono spesso resi più difficoltosi dai contatti a innesto, ad esempio nel cambio pinza su robot. I nostri accoppiatori induttivi per l'alimentazione trasferiscono energiain modo contactless tramite un traferro. I contatti meccanici a innesto sono quindi superflui. Vantaggi: Assenza di usura, rapidità nel cambio utensile e grande flessibilità. Le caratteristiche particolari assenza di usura – trasmissione dell'energiacontactless tramite un traferro rapidità di cambio utensile elevata flessibilità