BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC0009 BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA - BIC0009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 107 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074365913
Codice prodotto
BAUBIC0009
Cod. produttore
BIC0009
Produttore
BAU
Lunghezza del sensore:
107 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Altro
A cascata:
no
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
40 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza


