pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS005Y BHS B249V-PSD15-S04 - BHS005Y

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS005Y BHS B249V-PSD15-S04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074435661

Codice prodotto

BAUBHS005Y

Cod. produttore

BHS005Y

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

56 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Frequenza di commutazione:

400 Hz

Resistente alla pressione:

sì

I nostri sensori induttivi resistenti all'alta pressione BHS resistono ad una pressione massima di 500 bar. Sono quindi perfetti per il monitoraggio di posizione del vostro impianto idraulico, come ad es. per il controllo di finecorsa su cilindri idraulici o il monitoraggio di posizioni valvole. Tale capacità viene ottenuta grazie a materiali della custodia resistenti ai fluidi e uno speciale procedimento di sigillatura. Per le vostre applicazioni specifiche vi offriamo varie forme costruttive e un programma completo con diversi diametri di custodie e misure del filetto. Le caratteristiche particolari resistenti a pressioni fino a 500 bar resistenti alle alte temperature fino a 120 °C idonei all'impiego in zone con protezione antifdeflagrante dimensioni da M5 a M18 forme corte e lunghe con o senza battuta fissa