pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS002J BES 516-300-S240-D-PU-05 - BHS002J

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS002J BES 516-300-S240-D-PU-05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078691964

Codice prodotto

BAUBHS002J

Cod. produttore

BHS002J

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

47 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Resistente alla pressione:

sì

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.