BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS0026 BES 516-300-S190-S4 - BHS0026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 58 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Distanza di commutazione - 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449075111441
Codice prodotto
BAUBHS0026
Cod. produttore
BHS0026
Produttore
BAU
Lunghezza del sensore:
58 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Distanza di commutazione:
3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
400 Hz
Materiale del corpo:
Metallo


