pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS0023 BES 516-300-S164-S4-D - BHS0023

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS0023 BES 516-300-S164-S4-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 138 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072780626

Codice prodotto

BAUBHS0023

Cod. produttore

BHS0023

Produttore

BAU

Lunghezza del sensore:

138 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.