BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS001M BES 516-300-S135-S4-D-SA97 - BHS001M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
7449072072882
Codice prodotto
BAUBHS001M
Cod. produttore
BHS001M
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
78 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Frequenza di commutazione:
1000 Hz


