BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL0027 BGL 80A-005-S49 - BGL0027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza forca - 80 mm
Con funzione tempo - no
Con riflettore - no
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078948808
Codice prodotto
BAUBGL0027
Cod. produttore
BGL0027
Produttore
BAU
Larghezza forca:
80 mm
Con funzione tempo:
no
Con riflettore:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
10 mm
Altezza del sensore:
100 mm
Lunghezza del sensore:
88 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale del corpo:
Metallo
Frequenza di commutazione:
5000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Messaggio di pre-guasto:
no
Classe di protezione laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
640 nm
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Con blocco del riavvio:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Temperatura ambiente:
-10...60 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V