pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL001J BGL 50A-001-S49 - BGL001J

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL001J BGL 50A-001-S49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

  • Forma della scatola - Blocco

  • Larghezza del sensore - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072687222

Codice prodotto

BAUBGL001J

Cod. produttore

BGL001J

Produttore

BAU

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

70 mm

Lunghezza del sensore:

88 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

636 nm

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico BGL 50 A-001-S49, Fascio passante (forcella), rilevamento 50 mm, PNP, max 200 mA, IP67.